text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminal conetor 2x10.0mm² vermelho 25 peças


Cikkszám 7F458758
Cor Red
Comprimento da manga (mm) 14
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Manga de extremidade de cabo duplo
Secção transversal nominal (mm²) 10
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Cor Red
Comprimento da manga (mm) 14
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Manga de extremidade de cabo duplo
Secção transversal nominal (mm²) 10
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polyamide (PA)
Tamanho AWG 8
Marca Ripca
Código pautal 8536901000
Type Twin End Terminal

Cikkszámok

Cikkszám 7F458758
EAN 8712734065249
UBB 500644353293
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz CETW1000-25
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.