Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
0I871950
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
Ripca Terminador “Francês” 0.5mm² branco 1000 Peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0I871950
Cor
Branco
Comprimento da manga (mm)
8
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
0.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Branco
Comprimento da manga (mm)
8
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
0.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
20
Marca
Ripca
Type
End Connector
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0I871950
EAN
8712734050290
UBB
500640625603
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CET005-1000