text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Terminador “Alemão” 0.5mm² laranja 100 Peças


Referência 9T245342
Cor Orange
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 0.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Orange
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Standard
Secção transversal nominal (mm²) 0.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polyamide (PA)
Tamanho AWG 20
Marca Ripca
Código do produto 85369010
Type End Connector

Números do artigo

Referência 9T245342
EAN 8712734007751
UBB 500640633037
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr CEW005-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.