text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal Sleeve 1.0-2.5mm² 1-pólo 100 Peças


Referência 1X133180
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Preto
Número de pólos 1
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Embalado por 1

Especificações

Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Preto
Número de pólos 1
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²) 1 - 2.5
Material do corpo de isolamento Polyamide (PA)
Marca Ripca
Código pautal 3923900000
Type Superseal Sleeve

Números do artigo

Referência 1X133180
EAN 8712734096847
UBB 500640194618
UNSPSC 31410000
Artigo do fabricante nr 23610-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.