text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Superseal 1.0-2.5mm² conetor de 2 pólos 10 Peças


Referência 2F000920
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Outro
Número de pólos 2
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 1.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 1.5
Embalado por 1

Especificações

Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Outro
Número de pólos 2
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 1.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 1.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 1.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²) 1 - 1.5
Material do corpo de isolamento Polyamide (PA)
Marca Ripca
Type Superseal Plug

Números do artigo

Referência 2F000920
EAN 8712734060268
UBB 500640196027
UNSPSC 31410000
Artigo do fabricante nr 23640-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.