text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Tubo com nervuras aberto Ø 23,0-28,6mm 25m


Referência 7Z683394
Cor Preto
Com acopladores Não
Diâmetro exterior (mm) 28.6
Diâmetro interno (mm) 23
Material da espiral interna Outro
Material da folha interior Outro
Material da folha exterior Polipropileno (PP)
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Com acopladores Não
Diâmetro exterior (mm) 28.6
Diâmetro interno (mm) 23
Material da espiral interna Outro
Material da folha interior Outro
Material da folha exterior Polipropileno (PP)
Material da espiral exterior Outro
Raio de curvatura (mm) 86
Diâmetro exterior da mangueira (mm) 28.6
Marca Ripca
Código pautal 3926909790
Type Split Convoluted Tubing

Números do artigo

Referência 7Z683394
EAN 8712734077839
UBB 500644399254
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr SCT23-25
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.