text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Relé de temporização 12V 20A 5 pólos Relé de temporização 12V 20A 5PIN


Artikelnummer 2R437320
Corrente nominal (A) 20
Possibilidade de operação remota Não
Adequado como controlo remoto Não
Com saída de semicondutor Não
Intervalo de tempo (s) 4 - 4
Função de modelação de impulsos Não
Tipo de ligação eléctrica Conexão plug-in plana
Verpakt per 1

Specificaties

Corrente nominal (A) 20
Possibilidade de operação remota Não
Adequado como controlo remoto Não
Com saída de semicondutor Não
Intervalo de tempo (s) 4 - 4
Função de modelação de impulsos Não
Tipo de ligação eléctrica Conexão plug-in plana
Tensão nominal de alimentação de controlo Us a AC 50HZ (V) 12 - 12
Tensão nominal de alimentação de controlo Us em DC (V) 12 - 12
Número de saídas, atrasadas, contacto normalmente aberto 2
Adequado para montagem em calha DIN (calha de topo) Não
Tipo de tensão para atuação CC
Marca Ripca
Código pautal 85363030
Type Timer Relay

Artikelnummers

Artikelnummer 2R437320
EAN 8712734079178
UBB 500641306310
UNSPSC 39122300
Fabrikant artikelnummer TR12V4S-1
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.