text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Relé 12V/40A Mini Relé


Referência 8O617325
Corrente nominal (A) 40
Com pinças amovíveis Não
Tipo de contacto de comutação Contato duplo
Completo com casquilho Não
Tipo de ligação eléctrica Conexão plug-in plana
Tensão nominal de alimentação de controlo Us a AC 50HZ (V) 12 - 12
Tensão nominal de alimentação de controlo Us em AC 60HZ (V) 12 - 12
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 40
Com pinças amovíveis Não
Tipo de contacto de comutação Contato duplo
Completo com casquilho Não
Tipo de ligação eléctrica Conexão plug-in plana
Tensão nominal de alimentação de controlo Us a AC 50HZ (V) 12 - 12
Tensão nominal de alimentação de controlo Us em AC 60HZ (V) 12 - 12
Com indicação por LED Não
Tipo de ligação do circuito auxiliar Conexão plug-in plana
Tipo de tensão para atuação CC
Número de contactos como contacto normalmente aberto 1
Marca Ripca
Código pautal 85369010
Type Mini Relay

Números do artigo

Referência 8O617325
EAN 8712734004750
UBB 500640180005
UNSPSC 39122300
Artigo do fabricante nr 2025C-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.