Conector múltiplo
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
Conectores & terminais
Conectores
Conector múltiplo
8R554502
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
Ripca Conector Múltiplo branco macho 2 pólos em forma de T 10 Peças
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
8R554502
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Branco
Número de pólos
2
Tipo de contacto
Bus
Caixa de material
Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²)
1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²)
1 - 2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Branco
Número de pólos
2
Tipo de contacto
Bus
Caixa de material
Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²)
1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²)
1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²)
1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²)
1 - 2.5
Material do corpo de isolamento
Polyamide (PA)
Marca
Ripca
Type
Multiple Connector Male
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8R554502
EAN
8712734300968
UBB
500640305750
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
MWP2T-10