Núcleo múltiplo
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
Maquinação
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
Cabos & reles
Cabos de instalação
Núcleo múltiplo
5X835628
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
Ripca Multi Core Preto/Verde/Vermelho 50m 3x1,5mm²
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
5X835628
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
500
Bainha exterior colorida
Preto
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
500
Bainha exterior colorida
Preto
Forma do condutor
Redondo
Material do condutor
Cobre
Material da bainha exterior
Policloreto de vinila (PVC)
Composição do condutor
Classe 5 = flexível
Cor do condutor
Diversos
Tensão nominal U0
300
Ecrã
Não
Número de fios
3
Temperatura máxima admissível do condutor
60
Diâmetro exterior aprox.
8.35
Tamanho AWG
16
Núcleos torcidos
Não
Geometria do cabo
Redondo
Resistência do condutor a 20 °C (Ohm/km)
13.3
Adequado como cabo de instalação
Sim
Marca
Ripca
Código pautal
8544499500
Type
Multicore Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5X835628
EAN
8712734021351
UBB
500641006183
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
3X1.5RND-50