Cabos
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
Eletrónica & blisters
Blister & sortido
Cabos
2U418043
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
Ripca Monocondutor 2,5mm² verde 5m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2U418043
Secção transversal nominal do condutor
2.5
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
300
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Verde
Número de fios
1
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
2.5
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
300
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Verde
Número de fios
1
Temperatura máxima admissível do condutor
105
Diâmetro exterior aprox.
2.85
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506
Não
Superfície do condutor
Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo
Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez
Nenhum
Tamanho AWG
14
Cor de identificação/codificação do condutor
Verde
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2U418043
EAN
8712734068684
UBB
500644376484
UNSPSC
26121630
Artigo do fabricante nr
MHC17G-1