text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mini relé de duas vias 12V 15-40A 5 pólos Mini relé C 12V 15-40A 5PIN


Referência 1M227707
Corrente nominal (A) 40
Com pinças amovíveis Não
Tipo de contacto de comutação Contato duplo
Completo com casquilho Não
Tipo de ligação eléctrica Conexão plug-in plana
Tensão nominal de alimentação de controlo Us a AC 50HZ (V) 12 - 12
Tensão nominal de alimentação de controlo Us em AC 60HZ (V) 12 - 12
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 40
Com pinças amovíveis Não
Tipo de contacto de comutação Contato duplo
Completo com casquilho Não
Tipo de ligação eléctrica Conexão plug-in plana
Tensão nominal de alimentação de controlo Us a AC 50HZ (V) 12 - 12
Tensão nominal de alimentação de controlo Us em AC 60HZ (V) 12 - 12
Com indicação por LED Não
Tipo de ligação do circuito auxiliar Conexão plug-in plana
Tipo de tensão para atuação CC
Número de contactos como contacto normalmente fechado 1
Número de contactos como contacto normalmente aberto 1
Número de contactos como contacto de comutação 1
Marca Ripca
Type Mini Relay

Números do artigo

Referência 1M227707
EAN 8712734077235
UBB 500640201629
UNSPSC 39122300
Artigo do fabricante nr 2392-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.