text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mini relé comutador 24V 10-22A 5 pólos sem resistência de suporte Mini relé C 24V 10-22A 5PIN R


Referência 8T188739
Corrente nominal (A) 22
Com pinças amovíveis Não
Tipo de contacto de comutação Contato duplo
Completo com casquilho Não
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação 4
Tipo de ligação eléctrica Conexão plug-in plana
Tensão nominal de alimentação de controlo Us em DC (V) 24 - 24
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 22
Com pinças amovíveis Não
Tipo de contacto de comutação Contato duplo
Completo com casquilho Não
Número de contactos auxiliares como contacto de comutação 4
Tipo de ligação eléctrica Conexão plug-in plana
Tensão nominal de alimentação de controlo Us em DC (V) 24 - 24
Com indicação por LED Não
Tipo de tensão para atuação CC
Número de contactos como contacto normalmente fechado 1
Número de contactos como contacto normalmente aberto 1
Número de contactos como contacto de comutação 1
Marca Ripca
Código pautal 85363030
Type Mini Relay

Números do artigo

Referência 8T188739
EAN 8712734078133
UBB 500640224654
UNSPSC 39122300
Artigo do fabricante nr 2755-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.