text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mini relé comutador 24V 10-22A 5 pólos Mini relé C 24V 10-22A 5PIN


Položka č. 0A177319
Corrente nominal (A) 22
Com pinças amovíveis Não
Tipo de contacto de comutação Contato duplo
Completo com casquilho Não
Tipo de ligação eléctrica Conexão plug-in plana
Tensão nominal de alimentação de controlo Us a AC 50HZ (V) 24 - 24
Tensão nominal de alimentação de controlo Us em AC 60HZ (V) 24 - 24
Ambalat la 1

technické údaje

Corrente nominal (A) 22
Com pinças amovíveis Não
Tipo de contacto de comutação Contato duplo
Completo com casquilho Não
Tipo de ligação eléctrica Conexão plug-in plana
Tensão nominal de alimentação de controlo Us a AC 50HZ (V) 24 - 24
Tensão nominal de alimentação de controlo Us em AC 60HZ (V) 24 - 24
Com indicação por LED Não
Tipo de ligação do circuito auxiliar Conexão plug-in plana
Tipo de tensão para atuação CC
Número de contactos como contacto normalmente fechado 1
Número de contactos como contacto normalmente aberto 1
Número de contactos como contacto de comutação 1
Marca Ripca
Código pautal 85363030
Type Mini Relay

Čísla materiálu

Položka č. 0A177319
EAN 8712734077303
UBB 500640202049
UNSPSC 39122300
Číslo materiálu výrobcu 2394-1
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.