text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mini relé aberto 24V 22A 5 pólos Mini relé O 24V 22A 5PIN D


Referência 4X690422
Corrente nominal (A) 22
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto 5
Com pinças amovíveis Não
Tipo de contacto de comutação Contato duplo
Completo com casquilho Não
Tipo de ligação eléctrica Conexão plug-in plana
Tensão nominal de alimentação de controlo Us em DC (V) 24 - 24
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 22
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente aberto 5
Com pinças amovíveis Não
Tipo de contacto de comutação Contato duplo
Completo com casquilho Não
Tipo de ligação eléctrica Conexão plug-in plana
Tensão nominal de alimentação de controlo Us em DC (V) 24 - 24
Com indicação por LED Não
Tipo de tensão para atuação CC
Número de contactos como contacto normalmente aberto 1
Marca Ripca
Type Mini Relay

Números do artigo

Referência 4X690422
EAN 8712734078096
UBB 500640224084
UNSPSC 39122300
Artigo do fabricante nr 2751-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.