text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mini interrutor basculante 12V/16A LED vermelho ligado-desligado 10 Peças


Položka č. 9V016856
Corrente nominal (A) 16
Tensão nominal (V) 12
Modo de funcionamento Rocker
Desenho Interruptor de desligar
Sem halogéneos Não
Número de pólos 1 pólo
Tipo de ligação Terminal de lâmina
Ambalat la 1

technické údaje

Corrente nominal (A) 16
Tensão nominal (V) 12
Modo de funcionamento Rocker
Desenho Interruptor de desligar
Sem halogéneos Não
Número de pólos 1 pólo
Tipo de ligação Terminal de lâmina
Iluminação Yes
Cor da caixa Preto
Corrente nominal (A) 16
Elementos de controlo a cores Red
Tipo de iluminação LED não trocável
Material Outro
Sistema de cablagem Contato normalmente aberto (NA)
Número de elementos de controlo 1
Transparente Não
Com bordo de cobertura Sim
Marca Ripca
Código pautal 85369010
Type Rocker Switch with LED Light

Čísla materiálu

Položka č. 9V016856
EAN 8712734080990
UBB 500640669429
UNSPSC 39122226
Číslo materiálu výrobcu E734-10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.