text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Mini fusível de segurança 7.5A castanho 50 peças


Referência 0H325546
Corrente nominal (A) 7.5
Largura 3.9
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Prateado
Comprimento (mm) 16.1
Tensão nominal DC (V) 32
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 7.5
Largura 3.9
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Prateado
Comprimento (mm) 16.1
Tensão nominal DC (V) 32
Transparente Não
Marca Ripca
Type Mini Blade Fuse

Números do artigo

Referência 0H325546
EAN 8712734013738
UBB 500644381252
UNSPSC 39121612
Artigo do fabricante nr MIF7.5-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.