text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Micro fusível de segurança 25A transparente 50 peças


Referência 2V443776
Corrente nominal (A) 25
Largura 3.8
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Outro
Comprimento (mm) 8.7
Tensão nominal DC (V) 58
Embalado por 1

Especificações

Corrente nominal (A) 25
Largura 3.8
Tipo de corrente CC
Característica de libertação Outro
Código de cores Outro
Comprimento (mm) 8.7
Tensão nominal DC (V) 58
Transparente Não
Marca Ripca
Type Micro Blade Fuse

Números do artigo

Referência 2V443776
EAN 8712734999834
UBB 500640750427
UNSPSC 39121612
Artigo do fabricante nr MCF025-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.