Fusíveis mega
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
Fusíveis, caixas de fusíveis & reles
Fusíveis & caixas
Fusíveis mega
3V762218
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
Ripca Mega Fuse 175A branco 5 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3V762218
Corrente nominal (A)
175
Largura
67.3
Espessura (mm)
9.3
Código de cores
Branco
Comprimento (mm)
18.8
Tensão nominal DC (V)
32
Marca
Ripca
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Corrente nominal (A)
175
Largura
67.3
Espessura (mm)
9.3
Código de cores
Branco
Comprimento (mm)
18.8
Tensão nominal DC (V)
32
Marca
Ripca
Código pautal
85361090
Type
Mega Blade Fuse
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3V762218
EAN
8712734082710
UBB
500640296017
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
MEGA175-5