Conectores
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
Conectores & terminais
Conectores
Conectores
6A359885
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
Ripca Mate-N-Lock para manga de conetor plano de 3 pólos 0,5-2,5mm². 10 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6A359885
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Branco
Número de pólos
3
Tipo de contacto
Bus
Caixa de material
Plástico
Classe de inflamabilidade do material de isolamento de acordo com a norma UL94
V2
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²)
0.5 - 2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Branco
Número de pólos
3
Tipo de contacto
Bus
Caixa de material
Plástico
Classe de inflamabilidade do material de isolamento de acordo com a norma UL94
V2
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²)
0.5 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²)
0.5 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²)
0.5 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²)
0.5 - 2.5
Material do corpo de isolamento
Polyamide (PA)
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6A359885
EAN
8712734063900
UBB
500640215827
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
26060-10