Conectores
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
Conectores & terminais
Conectores
Conectores
1D597804
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
Ripca Mate-N-Lock para manga de conetor plano 15 pólos 0,5-2,5mm². 100 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1D597804
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Branco
Número de pólos
15
Tipo de contacto
Bus
Caixa de material
Plástico
Classe de inflamabilidade do material de isolamento de acordo com a norma UL94
V2
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²)
0.5 - 2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Branco
Número de pólos
15
Tipo de contacto
Bus
Caixa de material
Plástico
Classe de inflamabilidade do material de isolamento de acordo com a norma UL94
V2
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²)
0.5 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²)
0.5 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²)
0.5 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²)
0.5 - 2.5
Material do corpo de isolamento
Polyamide (PA)
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1D597804
EAN
8712734084639
UBB
500640220447
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
26180-100