text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Ligação T 100 Peças


Referência 9X821865
Desenho Com nervuras
Proteção da superfície Outro
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Outro
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Tipo de entrada com varrimento (com raio interior) Não
Embalado por 1

Especificações

Desenho Com nervuras
Proteção da superfície Outro
Ligação 1 Outro
Ligação 2 Outro
Classe de qualidade Outro
Material Outro
Tipo de entrada com varrimento (com raio interior) Não
Cor principal de montagem Preto
Com tampa Não
Com anéis/juntas de vedação Não
Diâmetro nominal da ligação 2 Outro
Diâmetro nominal da ligação 3 Outro
Diâmetro nominal da ligação 4 Outro
Ligação 3 Outro
Ligação 4 Outro
Diâmetro exterior do tubo de ligação 1 (mm) 13
Ligação do diâmetro exterior do tubo 2 (mm) 9
Ligação do diâmetro do tubo exterior 3 (mm) 9
Diâmetro exterior do tubo, ligação 4 (mm) 9
Com pino amortecedor Não
Marca de qualidade FM Não
Marca de qualidade UL Não
Marca de qualidade ULC Não
Marca de qualidade LPCB Não
Redução Não
Diâmetro nominal da ligação 1 Outro
Tratamento da superfície Outro
Específico do sistema Não
Multi-peças Não
Certificado DIN-CERTCO Não
Marca de qualidade VdS Não
Com aprovação para TÜV Não
Certificado KIWA Não
Marca Gastec QA Não
Aprovação de tipo de acordo com BBR/EKS Não
Marca Ripca
Código pautal 3923900000
Type T-Connector

Números do artigo

Referência 9X821865
EAN 8712734114206
UBB 500641930929
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr T13999-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.