Blister e sortido
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
Luzes
Halogénio
Lâmpadas auto
4Z483014
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
Ripca Lâmpada 12V 55W H3, PK22S 453, E1
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Z483014
Tomada
PK22s
Comprimento total (mm)
39.3
Adequado para tráfego ferroviário
Não
Número de filamentos
1
Tecnologia
Lâmpada halógena
Indicação padrão (ECE)
H3
Filamento de potência da lâmpada 1 (W)
55
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tomada
PK22s
Comprimento total (mm)
39.3
Adequado para tráfego ferroviário
Não
Número de filamentos
1
Tecnologia
Lâmpada halógena
Indicação padrão (ECE)
H3
Filamento de potência da lâmpada 1 (W)
55
Adequado para ciclomotor
Não
Adequado para motociclos
Sim
Adequado para bicicleta
Não
Adequado para embarcações
Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros
Sim
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros
Não
Adequado para outro tipo de iluminação camião
Não
Adequado para aviões
Não
Adequado para empilhadores
Não
Tensão da lâmpada (V)
12 - 12
Marca
Ripca
Type
Halogen Lamp
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Z483014
EAN
8712734069728
UBB
500640608617
UNSPSC
39100000
Artigo do fabricante nr
BL12336-1