Mangas Termo retrateis
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Mangas Termo retrateis
3Q214588
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
Tubo retrátil Ripca 25.4-12.7mm azul 2:1 5m
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
3Q214588
Cor
Azul
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
25.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Azul
Sem halogéneos
Não
Tipo
Termorretrátil
Comprimento (mm)
5
Material
Outro
Temperatura de funcionamento (°C)
-55 - 135
Diâmetro interior antes da contração térmica (mm)
25.4
Diâmetro interior após a contração térmica (mm)
12.7
Transparente
Não
Imprimível
Não
Com cola interior
Não
Aprovação UL
Sim
Marca
Ripca
Type
Shrink Tubing
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Q214588
EAN
8712734996604
UBB
500640722210
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
HSS254U-5