Mangas
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Mangas
7K179827
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
Ripca isolante entrançado preto Ø 5-12mm 100m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7K179827
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Outro
Classe de qualidade
Polyester (PET)
Temperatura de funcionamento (°C)
-50 - 100
Resistência ao fogo de acordo com UL94
Outro
Aprovado de acordo com UR
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Outro
Classe de qualidade
Polyester (PET)
Temperatura de funcionamento (°C)
-50 - 100
Resistência ao fogo de acordo com UL94
Outro
Aprovado de acordo com UR
Não
Material
Outro
Diâmetro nominal (mm)
5
Diâmetro do feixe (mm)
12 - 12
Aberto (montável posteriormente)
Sim
Homologado segundo a norma NF F 16-101
Sim
Homologado segundo a norma DIN 5510
Não
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7K179827
EAN
8712734093648
UBB
500640311287
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
NGTS08-100