Mangas
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
Maquinação
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
Materiais de montagem e isolamento
Materiais de montagem
Mangas
0F652690
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
Ripca isolante entrançado preto Ø 4-11mm 5m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0F652690
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Outro
Classe de qualidade
Polyester (PET)
Temperatura de funcionamento (°C)
-50 - 100
Resistência ao fogo de acordo com UL94
Outro
Aprovado de acordo com UR
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Outro
Classe de qualidade
Polyester (PET)
Temperatura de funcionamento (°C)
-50 - 100
Resistência ao fogo de acordo com UL94
Outro
Aprovado de acordo com UR
Não
Material
Outro
Diâmetro nominal (mm)
4
Diâmetro do feixe (mm)
11 - 11
Aberto (montável posteriormente)
Sim
Homologado segundo a norma NF F 16-101
Sim
Homologado segundo a norma DIN 5510
Não
Marca
Ripca
Código pautal
3923900000
Type
Braided Insulation Sleeving
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0F652690
EAN
8712734094546
UBB
500640311105
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
NGTS06-5