text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Gancho para cabo 1.5-2.5mm² azul Ø 3.7mm 100 Peças


Referência 0J205485
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 21.8
Forma da flange Forma de gancho
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 21.8
Forma da flange Forma de gancho
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Azul
Dimensão do parafuso (métrica) 3.7
Gama AWG 16 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 11.8
Marca Ripca
Código pautal 85369010
Type Hook Terminal

Números do artigo

Referência 0J205485
EAN 8712734065515
UBB 500640199823
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 237BLU-100
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.