Conectores isolados
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
Conectores & terminais
Terminais
Conectores isolados
1C253028
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
Ripca Fork terminal de cabo 2,5-6,0mm² amarelo Ø 4,3mm 50 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1C253028
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Polyamide (PA)
Comprimento total (mm)
26.7
Forma da flange
Forma de alfinete
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Polyamide (PA)
Comprimento total (mm)
26.7
Forma da flange
Forma de alfinete
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Yellow
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
4.3
Gama AWG
12 - 10
Secção transversal nominal (mm²)
4 - 6
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Não
Comprimento da flange (mm)
12.7
Marca
Ripca
Type
Fork Terminal
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1C253028
EAN
8712734098889
UBB
500641075717
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
684NYLW-50