text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Fork terminal de cabo 2,5-6,0mm² amarelo Ø 6,4mm 100 peças


Numéro d'article 1C046332
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 30.7
Forma da flange Forma de alfinete
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Emballé par 1

Spécifications

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 30.7
Forma da flange Forma de alfinete
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Yellow
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 6.4
Gama AWG 12 - 10
Secção transversal nominal (mm²) 4 - 6
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 16.7
Marca Ripca
Código pautal 85369010
Type Fork Terminal

Numéros d'articles

Numéro d'article 1C046332
EAN 8712734009861
UBB 500641077382
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 686YLW-100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.