Conectores isolados
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
Conectores & terminais
Terminais
Conectores isolados
3R352305
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
Ripca Fork terminal de cabo 0.5-1.5mm² vermelho Ø 5.3mm 50 peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3R352305
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
22
Forma da flange
Forma de alfinete
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
22
Forma da flange
Forma de alfinete
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Red
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
5.3
Gama AWG
20 - 16
Secção transversal nominal (mm²)
0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Não
Comprimento da flange (mm)
11.5
Marca
Ripca
Type
Fork Terminal
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3R352305
EAN
8712734008529
UBB
500641063598
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
645RED-50