text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Fork cabo lug 0.5-1.5mm² vermelho Ø 3.2mm 50 peças


Referência 4C549505
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 22
Forma da flange Forma de alfinete
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Nua
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 22
Forma da flange Forma de alfinete
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Red
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 3.2
Gama AWG 20 - 16
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 11.5
Marca Ripca
Type Fork Terminal

Números do artigo

Referência 4C549505
EAN 8712734008468
UBB 500641061519
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 642RED-50
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.