text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Fita de isolamento têxtil com adesivo 19mm x 25m preto


Referência 0C098505
Cor Preto
Largura 19
Espessura (mm) 0.17
Comprimento (mm) 25
Material Polyester
Resistência à temperatura (°C) -40 - 125
Auto-aderente/amalgamante Sim
Embalado por 1

Especificações

Cor Preto
Largura 19
Espessura (mm) 0.17
Comprimento (mm) 25
Material Polyester
Resistência à temperatura (°C) -40 - 125
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca Ripca
Código pautal 59061000
Type Textile Polyester Insulation Tape

Números do artigo

Referência 0C098505
EAN 8712734079260
UBB 500640643846
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr CT514-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.