text.skipToContent text.skipToNavigation

RIPCA Ficha Clang 3 pólos


Referência 5W352835
Desenho Ficha
Com tampa articulada Não
Ligação Conexão de parafuso
Número de pólos 3
Caixa de material Metal
Tensão 24 - 24
Tipo de conetor Crimpagem/crimpagem
Embalado por 1

Especificações

Desenho Ficha
Com tampa articulada Não
Ligação Conexão de parafuso
Número de pólos 3
Caixa de material Metal
Tensão 24 - 24
Tipo de conetor Crimpagem/crimpagem
Corrente contínua máx. (A) 25
Modelo militar Não
Modelo de baixa faísca Não
Com gancho Não
Secção transversal nominal do condutor (mm²) 0 - 17.7
Standard Nenhum
Marca Ripca
Type Clang Plug

Números do artigo

Referência 5W352835
EAN 8712734171254
UBB 500582604855
UNSPSC 39120000
Artigo do fabricante nr CT6871-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.