text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Farol H4 12V 60/55W brilhante


Referência 9E318177
Cor Outro
Tomada P43t
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro 16
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 2
Tecnologia Lâmpada halógena
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Tomada P43t
Comprimento total (mm) 75
Diâmetro 16
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 2
Tecnologia Lâmpada halógena
Indicação padrão (ECE) H4
Filamento de potência da lâmpada 1 (W) 60
Filamento de potência da lâmpada 2 (W) 55
Adequado para ciclomotor Não
Adequado para motociclos Sim
Adequado para bicicleta Não
Adequado para embarcações Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros Não
Adequado para farol de camião Não
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros Sim
Adequado para outro tipo de iluminação camião Não
Adequado para aviões Não
Adequado para empilhadores Não
Tensão da lâmpada (V) 12 - 12
Marca Ripca
Código do produto 85392930
Type Halogen Lamp

Números do artigo

Referência 9E318177
EAN 8712734054540
UBB 500640325972
UNSPSC 39101600
Artigo do fabricante nr R12342-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.