Lâmpadas serie H
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
Maquinação
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
Luzes
9I662985
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
Ripca Farol H1 24V 70W brilhante
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
9I662985
Cor
Outro
Tomada
P14.5s
Comprimento total (mm)
56.1
Diâmetro
8.1
Adequado para tráfego ferroviário
Não
Número de filamentos
1
Tecnologia
Lâmpada halógena
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Outro
Tomada
P14.5s
Comprimento total (mm)
56.1
Diâmetro
8.1
Adequado para tráfego ferroviário
Não
Número de filamentos
1
Tecnologia
Lâmpada halógena
Indicação padrão (ECE)
H1
Filamento de potência da lâmpada 1 (W)
70
Adequado para ciclomotor
Não
Adequado para motociclos
Não
Adequado para bicicleta
Não
Adequado para embarcações
Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros
Não
Adequado para farol de camião
Sim
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros
Não
Adequado para outro tipo de iluminação camião
Sim
Adequado para aviões
Não
Adequado para empilhadores
Não
Tensão da lâmpada (V)
24 - 24
Marca
Ripca
Código pautal
85392930
Type
Halogen Lamp
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
9I662985
EAN
8712734056131
UBB
500640334214
UNSPSC
39101600
Artigo do fabricante nr
R13258-1