text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Ripca Farol H1 12V 55W transparente


Referência 5C622846
Cor Outro
Tomada P14.5s
Comprimento total (mm) 56.1
Diâmetro 8.5
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Lâmpada halógena
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Tomada P14.5s
Comprimento total (mm) 56.1
Diâmetro 8.5
Adequado para tráfego ferroviário Não
Número de filamentos 1
Tecnologia Lâmpada halógena
Indicação padrão (ECE) H1
Filamento de potência da lâmpada 1 (W) 55
Adequado para ciclomotor Não
Adequado para motociclos Sim
Adequado para bicicleta Não
Adequado para embarcações Não
Adequado para faróis de automóveis de passageiros Não
Adequado para farol de camião Sim
Adequado para outros tipos de iluminação de automóveis de passageiros Sim
Adequado para outro tipo de iluminação camião Não
Adequado para aviões Não
Adequado para empilhadores Não
Tensão da lâmpada (V) 12 - 12
Marca Ripca

Números do artigo

Referência 5C622846
EAN 8712734054434
UBB 500640324983
UNSPSC 39101600
Artigo do fabricante nr R12258-1
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.