Conectores isolados
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
Conectores & terminais
Terminais
Conectores isolados
6H438012
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
Ripca conetor de pinos 0,5-1,5 mm² vermelho Ø 1,9 mm 1000 peças
Adiconar catálogo
Entrega em 3 semanas
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
6H438012
Sem halogéneos
Não
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
19.8
Forma da flange
Forma especial
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Red
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sem halogéneos
Não
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
19.8
Forma da flange
Forma especial
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Red
Material
Cobre
Gama AWG
20 - 16
Secção transversal nominal (mm²)
0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Não
Comprimento da flange (mm)
9.8
Diâmetro do pino (terminal em forma de pino) (mm)
1.9
Marca
Ripca
Type
Pin Terminal
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6H438012
EAN
8712734046323
UBB
500641053516
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
566RED-1000