Termo retrácteis
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
Conectores & terminais
Terminais
Termo retrácteis
7B395793
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
Ripca Conector redondo com tubo termo-retrátil 1,5-2,5mm² azul Ø 6,0mm 100 Peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7B395793
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Polietileno (PE)
Comprimento total (mm)
33
Corrente máxima (Imax) (A)
18
Forma da flange
Forma especial
Para ligações protegidas contra tração
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sem halogéneos
Não
Proteção da superfície
Nua
Isolamento
Polietileno (PE)
Comprimento total (mm)
33
Corrente máxima (Imax) (A)
18
Forma da flange
Forma especial
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Azul
Material
Outro
Dimensão do parafuso (métrica)
5
Gama AWG
16 - 14
Secção transversal nominal (mm²)
1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos
Não
Adequado para condutores planos
Não
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Não
Adequado para condutores entrançados
Não
Adequado para condutores redondos
Sim
Forma da manga
Longo
De acordo com DIN
Não
Diâmetro do pino (terminal em forma de pino) (mm)
6
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7B395793
EAN
8712734036805
UBB
500641126882
UNSPSC
39121723
Artigo do fabricante nr
B1067502-100