Conectores isolados
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
Maquinação
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
Conectores & terminais
Terminais
Conectores isolados
7S581886
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
Ripca Conector redondo 0.5-1.5mm² vermelho Ø 4.0mm 100 Peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por
-
incl. IVA
Referência
7S581886
Sem halogéneos
Não
Isolamento
Polyamide (PA)
Comprimento total (mm)
21.5
Forma da flange
Forma especial
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Red
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sem halogéneos
Não
Isolamento
Polyamide (PA)
Comprimento total (mm)
21.5
Forma da flange
Forma especial
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Red
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
4.7
Gama AWG
20 - 16
Secção transversal nominal (mm²)
0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Não
Comprimento da flange (mm)
11
Marca
Ripca
Código pautal
85369010
Type
Bullet Terminal
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7S581886
EAN
8712734098971
UBB
500641037527
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
547NRED-100