text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector redondo 0,5-1,5mm² vermelho Ø 4,0mm 1000 Peças


Referência 8X184690
Sem halogéneos Não
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 21.5
Forma da flange Forma especial
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Red
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Isolamento Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm) 21.5
Forma da flange Forma especial
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Isolamento de cor Red
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 4.7
Gama AWG 20 - 16
Secção transversal nominal (mm²) 0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Não
Comprimento da flange (mm) 11
Marca Ripca
Código pautal 85369010
Type Bullet Terminal

Números do artigo

Referência 8X184690
EAN 8712734033361
UBB 500641037949
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 547RED-1000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.