Conectores isolados
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
Conectores & terminais
Terminais
Conectores isolados
5C760014
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
Ripca Conector redondo 0,5-1,5mm² vermelho Ø 4,0mm 100 Peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5C760014
Sem halogéneos
Não
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
21.5
Forma da flange
Forma especial
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Red
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Sem halogéneos
Não
Isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Comprimento total (mm)
21.5
Forma da flange
Forma especial
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Red
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
4.7
Gama AWG
20 - 16
Secção transversal nominal (mm²)
0.5 - 1.5
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Não
Comprimento da flange (mm)
11
Marca
Ripca
Type
Bullet Terminal
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5C760014
EAN
8712734008154
UBB
500644322017
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
547RED-100