text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector múltiplo preto macho 4 pinos 10 Peças

Entrega em 3 semanas

Referência 2Z848417
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Preto
Número de pólos 4
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Embalado por 1

Especificações

Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Preto
Número de pólos 4
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²) 1 - 2.5
Material do corpo de isolamento Polyamide (PA)
Marca Ripca
Type Multiple Connector Male

Números do artigo

Referência 2Z848417
EAN 8712734047818
UBB 500640306667
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr MWP4B-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.