Conector múltiplo
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
Conectores & terminais
Conectores
Conector múltiplo
7H001617
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
Ripca Conector múltiplo preto fêmea 6 pinos 10 Peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7H001617
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Preto
Número de pólos
6
Tipo de contacto
PIN
Caixa de material
Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²)
1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²)
1 - 2.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Tipo de ligação
Outro
Cor da caixa
Preto
Número de pólos
6
Tipo de contacto
PIN
Caixa de material
Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²)
1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²)
1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²)
1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²)
1 - 2.5
Material do corpo de isolamento
Polyamide (PA)
Marca
Ripca
Type
Multiple Connector Female
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7H001617
EAN
8712734060473
UBB
500640309307
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
MWS6B-10