text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector múltiplo branco macho 3 pinos 10 Peças


Referência 2L980316
Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Branco
Número de pólos 3
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Embalado por 1

Especificações

Tipo de ligação Outro
Cor da caixa Branco
Número de pólos 3
Tipo de contacto Bus
Caixa de material Plástico
Secção transversal do condutor conectável de núcleo sólido (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino com manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável fio fino sem manga de extremidade do cabo (mm²) 1 - 2.5
Secção transversal do condutor conectável com vários fios (mm²) 1 - 2.5
Material do corpo de isolamento Polyamide (PA)
Marca Ripca
Código pautal 8536901000
Type Multiple Connector Male

Números do artigo

Referência 2L980316
EAN 8712734016289
UBB 500644386046
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr MWP3-10
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.