Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
1M715111
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
Ripca Conector de terminal “DIN” 0,75mm² cinzento 1000 Peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1M715111
Cor
Cinza
Comprimento da manga (mm)
8
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
0.75
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Cinza
Comprimento da manga (mm)
8
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
0.75
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
18
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1M715111
EAN
8712734049997
UBB
500640620083
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CED075-1000