text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Conector de terminação 2-gang 2x0.5mm² branco 1000 Peças


Referência 1V520045
Cor Branco
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Manga de extremidade de cabo duplo
Secção transversal nominal (mm²) 0.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalado por 1

Especificações

Cor Branco
Comprimento da manga (mm) 8
Isolado Sim
Sem halogéneos Não
Tipo de construção Manga de extremidade de cabo duplo
Secção transversal nominal (mm²) 0.5
Para cabos resistentes a curto-circuitos Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Com bandeira de identificação Não
Material de isolamento Polyamide (PA)
Tamanho AWG 20
Marca Ripca
Type Twin End Terminal

Números do artigo

Referência 1V520045
EAN 8712734050443
UBB 500640630488
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr CETW050-1000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.