Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
3P072369
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
Ripca Conector de terminação “French” 4.0mm² laranja 1000 Peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3P072369
Cor
Orange
Comprimento da manga (mm)
10
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
4
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Orange
Comprimento da manga (mm)
10
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
4
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
12
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3P072369
EAN
8712734050337
UBB
500640626445
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CET040-1000