Terminal de cabo
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
Conectores & terminais
Terminais
Terminal de cabo
7I068915
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
Ripca Conector de terminação “French” 35.0mm² vermelho 10 Peças
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7I068915
Cor
Red
Comprimento da manga (mm)
16
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
35
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Red
Comprimento da manga (mm)
16
Isolado
Sim
Sem halogéneos
Não
Tipo de construção
Standard
Secção transversal nominal (mm²)
35
Para cabos resistentes a curto-circuitos
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Material
Cobre
Com bandeira de identificação
Não
Material de isolamento
Polyamide (PA)
Tamanho AWG
2
Marca
Ripca
Type
End Connector
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7I068915
EAN
8712734065225
UBB
500644352469
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
CET350-10