Ilhó
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
Maquinação
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
Conectores & terminais
Terminais
Ilhó
3D065345
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
Ripca Chave de tubo 10mm² Ø 6,4mm 50 peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
3D065345
Isolado
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²)
10
Forma da flange
Forma de anel
Número de furos de montagem
1
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
6.4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Isolado
Não
Proteção da superfície
Aço estanhado
Secção transversal nominal (mm²)
10
Forma da flange
Forma de anel
Número de furos de montagem
1
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
6.4
Com orifício de inspeção
Sim
Modelo com flange fina
Não
Tamanho AWG
8
Marca
Ripca
Código pautal
85369010
Type
Compression Lug
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3D065345
EAN
8712734025137
UBB
500641310353
UNSPSC
27110000
Artigo do fabricante nr
TT106-50