Núcleo único
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
Cabos & reles
Cabos de instalação
Núcleo único
3C440718
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
Ripca Cabo unipolar de 1,5 mm² verde claro 100 m
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3C440718
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
300
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Verde
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Secção transversal nominal do condutor
1.5
Material de isolamento
Policloreto de vinila (PVC)
Codificação do condutor
Cor
Tensão nominal U
300
Material do condutor
Cobre
Composição do condutor
Classe 6 = muito flexível
Cor do condutor
Verde
Tensão nominal U0
300
Número de fios
1
Temperatura máxima admissível do condutor
105
Diâmetro exterior aprox.
2.3
Resistente ao óleo de acordo com a norma IEC 60811-404
Não
Resistente ao frio de acordo com a norma EN 60811-504+505+506
Não
Superfície do condutor
Outro
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: classe
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: desenvolvimento de fumo
Nenhum
Classe Euro de reação ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: queima de gotículas/partículas em queda
Nenhum
Classe Euro de resistência ao fogo de acordo com a norma EN 13501-6: corrosividade/acidez
Nenhum
Tamanho AWG
16
Cor de identificação/codificação do condutor
Verde
Marca
Ripca
Type
Single Core Cable
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3C440718
EAN
8712734082550
UBB
500640095872
UNSPSC
39100000
Artigo do fabricante nr
1.5LGN-100